{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 60 | |
Hioma-aineen alusta | Tekstiili | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Telan ⌀ | 100 mm | |
Telan leveys | 100 mm | |
Porauksen ⌀ | 19 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 3 700 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu |
Tuotekoodi | 568463 60 | |
EAN / GTIN | 4062406287078 | |
Valmistajan numero | 568463 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Liuskahiomarulla, tekstiili (CER), ⌀ 100×100 mm, Rakeisuus: 60
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
26,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
2
Kpl
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Suositeltu kierrosluku | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 |
Rakeisuus | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hioma-aineen alusta | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili |
Telan ⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Telan leveys | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu |