Satinointiharja Nailonharjakset 1,2 mm, SiC 80

Tuote nro.: 568436
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi (SiC) sidottu
Hioma-aineen lyhenne SiC
Harjasten ⌀ D1 100 mm
Harjan leveys 70 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Harjaksen paksuus 1,2 mm
Tuotetyyppi Satinointiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Valmistajan numero 32382819

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Mitta ⌀ 100×70 mm, reiän ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.
Piikarbidi-nailonharjat, raekoko 80. Erittäin joustava ja mukautettava. Sopii erityisesti purseenpoistoon, puhdistukseen ja profiloitujen pintojen karhennukseen.

Käyttö:

Satinointikoneilla käytetään välirengassarjaa nro 568439.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin