ABRALON™-levy 2000

Tuote nro.: 567901 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 20 kpl
  • Tilausvaiheet: 20 kpl
pyynnöstä
Varastossa
700 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ABRALON™
Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 2 000
Hioma-aineen alusta kudottu verkko
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 77 mm
Käyttökone Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567901 2000
EAN / GTIN 6416868636833
Valmistajan numero 8A20302095

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Patentoitu ABRALON™-viimeistelymateriaali koostuu ohuen vaahtokumityynyn päälle kiinnitetystä verkkokankaasta, jossa on piikarbidipinnoite. Edut:
  • Hiontaverkko mahdollistaa veden, ilman tms. vapaan kierronhiontapöly poistuu tehokkaasti.
  • Hyvä hiomateho − työtä nopeuttava ja pitkäikäinen laikka.

Käyttö:

Muotojen ja profiilien kuiva- ja märkähiontaan koneella ja käsin − vaativien metallipintojen työstö esikiillotukseen asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin