Käsihiomatuki, tarrakiinnitys 150 mm

Tuote nro.: 567857 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii laikkaan, jonka ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Solukumi
Pituus 150 mm
Leveys 88 mm
Korkeus 51 mm
sormensijat kyllä
Sopii tarralaikkaan, jonka ⌀ 150 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567857 150
EAN / GTIN 2050001030726

Kuvaus

Malli:

Joustavaa solukumia, tarrakiinnityksen ansiosta nopea arkinvaihto.
Erittäin kätevä, käden mukaan muotoiltu hiomatuki.

Käyttö:

Pintojen ja muotojen käsinhiontaan. Hiomapaperi ei luista paikaltaan.
Tarrahiomalaikoille ⌀125 mm ja ⌀150 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin