Käsihiomatuki, tarrakiinnitys 125 mm

Tuote nro.: 567857 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii laikkaan, jonka ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Solukumi
Pituus 125 mm
Leveys 81 mm
Korkeus 51 mm
sormensijat kyllä
Sopii tarralaikkaan, jonka ⌀ 125 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Kuvaus

Malli:

Joustavaa solukumia, tarrakiinnityksen ansiosta nopea arkinvaihto.
Erittäin kätevä, käden mukaan muotoiltu hiomatuki.

Käyttö:

Pintojen ja muotojen käsinhiontaan. Hiomapaperi ei luista paikaltaan.
Tarrahiomalaikoille ⌀125 mm ja ⌀150 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin