Kulmahiomakone-kiillotussarja, 27 osaa 125 mm

Tuote nro.: 567765 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Osien määrä 27
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567765 125
EAN / GTIN 2050001694263

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikat, tarrakiinnittyvä takaosa, kulmahiomakoneisiin.

Käyttö:

Erittäin kiiltävä pinta vain muutamalla työvaiheella.
  • Esihionta: Tarrahiomalaikka 359F Multicut.
  • Keskikarkea hionta: Tarrahiomalaikka 237AA Trizact™.
  • Loppuhionta: Tarrakiillotussieni (huopa) kiillotustahnalla.

Toimituksen sisältö:

Kulmahiontasarja kestävässä pakkauksessa, sisältää:
10× 359F Hookit™ -korunditarrahiomalaikka (A) rae 180.
10× 237AA Trizact™ Hookit™ tarrahiomalaikka rae 600 (A030).
Tarrakiillotussieni (huopa) Buffing Pad punainen/valkoinen, Hookit-kiinnitys.
Kiillotustahna (kiinteä).
Tarralaikan pidin ⌀ 125 mm (keskikoko).
Käyttöohje.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin