Kompakti huopalaikka, ⌀ 115 mm, Rakeistus-vertailu: 100

Tuote nro.: 567005 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,50 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    32,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalirae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Kovuusaste kova
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Malli 8 A coarse
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 60 m/s
Tuotetyyppi Pienoislaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567005 100
EAN / GTIN 4067263516675
Valmistajan numero 567005 100

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Puristettu kuituhuopa ja hartsisidoksinen hiomarae mahdollistavat poiston ja viimeistelyn samalla kertaa.
Kova malli karkealla raekoolla, erittäin vakaa reunoissa.

Käyttö:

Tasojen ja särmien työstöön kulmahiomakoneilla (suositeltu kierrosluku 6000 min-1).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin