{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Kovuusaste | keskikova | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Lamellikorkeus | 20 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | |
Tuotetyyppi | Kiillotusliuskalaikka |
Tuotekoodi | 566977 125 | |
EAN / GTIN | 4045197722416 | |
Valmistajan numero | 566977 125 |