Kiillotuslaikka (SiC) 400

Tuote nro.: 566970 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,23 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    31,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; Ei-rautametallit ja värimetallit; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; Ei-rautametallit ja värimetallit; teräs
suurin sallittu kehänopeus 30 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566970 400
EAN / GTIN 4045197973320
Valmistajan numero 566970 400

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, SiC-hiomarae.

Käyttö:

Suurehkojen pintojen työstöön. Käyttämällä peräkkäin erilaisia rakeistuksia saadaan aikaan laadukkaita erityispintoja. Kiillotustahnaa ei tarvita.
Kevyt kiiltävä viimeistely.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin