Tarrakiinnitettävä huopahiomalaikka (CER) PN-DH 100

Tuote nro.: 566908 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,80 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
509 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja PN-DH
    Hioma-aine Keraaminen hiomarae (CER)
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeistus-vertailu 100
    Hienousaste karkea
    Hioma-aineen alusta Nailonhuopa
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 125 mm
    Valmistajamerkintä PN-DH
    Malli A coarse
    Väri ruskea
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Hiontahuopa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566908 100
    EAN / GTIN 4064035038069
    Valmistajan numero 7100274227

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965).
    Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa yhdessä tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER) kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

    Käyttö:

    Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen, jossa karheutta vähennetään merkittävästi, sekä kevyisiin puhdistus- (esim. värjäytymien poisto) ja purseenpoistotehtäviin.
    Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

    Ohje:

    Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta 567705.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin