Tarrakiinnitettävä huopahiomalaikka (CER) PN-DH 100

Tuote nro.: 566907 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,04 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PN-DH
Hioma-aine Keraaminen hiomarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Hioma-aineen alusta Nailonhuopa
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 115 mm
Valmistajamerkintä PN-DH
Malli A coarse
Väri ruskea
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566907 100
EAN / GTIN 4064035037123
Valmistajan numero 7100274279

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965).
Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa yhdessä tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER) kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen, jossa karheutta vähennetään merkittävästi, sekä kevyisiin puhdistus- (esim. värjäytymien poisto) ja purseenpoistotehtäviin.
Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

Ohje:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta 567705.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin