{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Kovuusaste | kova | |
Hienousaste | erittäin harva | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | |
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 | |
Valmistajan numero | 566750 115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Kiekon ⌀: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 181 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
Muodon kuvaus | litteä | litteä | litteä |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 |
suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Kiekon ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | SiC | A |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa | Karkeapuhdistushuopa | Karkeapuhdistushuopa |