{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | XF870 | |
Hioma-aine | Keramiikkarae, jossa jäähdyttävä, hiova pinnoite (TOP SIZE) | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 80 | |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 180 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 488 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566660 80 | |
EAN / GTIN | 4018875312773 | |
Valmistajan numero | 731277 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuituhiomalaikka XF 870 (CER) 80
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
2,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
Kiekon ⌀ | 180 mm | 180 mm |
Hioma-aine | Keramiikkarae, jossa jäähdyttävä, hiova pinnoite (TOP SIZE) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | Vulkaanikuitu |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |