Kuituhiomalaikka XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 566556 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,19 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 814 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; alumiini
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja XF850
Hioma-aine Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Hioma-aineen alusta Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; alumiini
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566556 40
EAN / GTIN 4018875669761
Valmistajan numero 766976

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
Yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM XF 850, erittäin hyvä ja voimakas hiontateho, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Sopii erittäin hyvin kaikille seostetuille teräksille sekä alumiiniseoksille.
Hiomarae: Keramiikkarae (ZA-seos), jossa hiova pinnoite (TOP SIZE).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuituhiomalaikka XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

Kuituhiomalaikka XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

pyynnöstä
Varastossa
4 814 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 50  Kpl
1,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 531 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
0,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 50  Kpl
0,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Porauksen ⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 % < 0,1 %
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s 80 m/s
optimoitu materiaalille INOX; alumiini teräs
Hioma-aine Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE) Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka A
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka Kuituhiomalaikka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin