{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™II | |
Hioma-aine | Cubitron™ II | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 36 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Valmistajamerkintä | 982 C | |
optimoitu materiaalille | teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566490 36 | |
EAN / GTIN | 50051141276989 | |
Valmistajan numero | 7000028201 |