{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™II | |
Hioma-aine | Cubitron™ II | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 36 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; alumiini | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566486 36 | |
EAN / GTIN | 30051141276183 | |
Valmistajan numero | 7000028193 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 36
pyynnöstä
Varastossa
10 337 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 031 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
0,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX; alumiini | teräs |
Hioma-aine | Cubitron™ II | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | A |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |