Kuituhiomalaikka (CER) 787C 80

Tuote nro.: 566477 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,70 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    2,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; alumiini
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja 787C
    Hioma-aine - keraaminen hiomarae
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Porauksen ⌀ 22,23 mm
    optimoitu materiaalille INOX; alumiini
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566477 80
    EAN / GTIN 50076308897388
    Valmistajan numero 7100099254

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.
    Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
    Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
    Suurtehoinen kuitulaikka, avoin rakenne.

    Käyttö:

    Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkeliseosten työstöön.
    Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin