Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Tuote nro.: 566467 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,83 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    7,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 895 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: Teräs; Valurauta
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Cubitron™II
    Hioma-aine Cubitron™ II
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 36
    Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 178 mm
    Porauksen ⌀ 22,23 mm
    Valmistajamerkintä 982CX PRO
    optimoitu materiaalille Teräs; Valurauta
    Käyttökone Kulmahiomakone
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566467 36
    EAN / GTIN 638060833216
    Valmistajan numero 7100242965

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
    Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
    Suurtehoinen kuitulaikka, parannettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae ja uusittu rakenne. Parempi hiontateho ja pidempi käyttöaika verrattuna 982C-malliin.

    Käyttö:

    Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.
    Teräksen työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin