Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA), ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 24

Tuote nro.: 566430 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,33 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,12 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 375 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZF714-hammastus
Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 24
Hioma-aineen alusta Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566430 24
EAN / GTIN 4018875997192
Valmistajan numero 799719

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
Fiiberikiekot VSM F 714, hiovat nopeasti ja voimakkaasti, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Erityisesti seostetuille teräksille, ei-rautametalleille ja harmaavalulle.
Hiomarae: zirkonkorundi (ZA), hiova pinnoite.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA), ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 24

Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA), ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 24

pyynnöstä
Varastossa
2 375 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 50  Kpl
1,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 057 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
0,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 50  Kpl
0,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 % < 0,1 %
Rakeisuus 24 24
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1 13 300 min-1
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s 80 m/s
Kiekon ⌀ 115 mm 115 mm
Hioma-aine Zirkonirae (ZA) Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne ZA A

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin