{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 36 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Sovitin | Roloc™ pikavaihtojärjestelmä | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
optimoitu materiaalille | teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566410 36 | |
EAN / GTIN | 4045197681003 | |
Valmistajan numero | 566410 36 |