Fiiberikiekko (KF 708), puolijalokorundi (A), ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 16

Tuote nro.: 566400 16
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,91 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KF708
Hioma-aine Puolijalokorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 16
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 115 mm
Sovitin Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Valmistajamerkintä VSM KF 708
sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
optimoitu materiaalille teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566400 16
EAN / GTIN 4018875992838
Valmistajan numero 799283
Valmistaja VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Laadukas yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM KF 708 metallien, muovin, puun jne. hiontaan. Hiomarae: puolijalokorundi (A).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin