Liuskahiomarulla M14 Huopa/kangas 80CRS

Tuote nro.: 566372 80CRS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,36 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    25,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Kierre: M14
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kierre M14
Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 50 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 30 m/s
Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. M14-suorakiinnitys.
Hiomakankaan ja huovan yhdistelmä.

Käyttö:

Naarmujen poistamiseen ja pinnan mattakiillotukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript