Hiomalaikka CC-GRIND-STRONG 125 mm

Tuote nro.: 566366 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suositeltu hiontakulma: 5-15

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille teräs
suositeltu hiontakulma 5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Valmistajan numero 4007220104484

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen 4-kerroksinen hiomalaikka CC-GRIND-STRONG yhdistää klassiseen napalaikkaan kolme tasaisesti kuluvaa hioma-ainekerrosta. Pitempi käyttöikä verrattuna CC-GRIND-SOLID-hiomalaikkaan aggressiivisten hioma-ainekerrosten ja hiovan tukialustan ansiosta.

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan tasojen työstössä, hitsaussaumojen jälkityöstössä, purseenpoistossa, viisteiden hionnassa, hilseenpoistossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin