{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suositeltu hiontakulma | 5-15 astetta | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Kerrosten lkm | 1 | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikka |
Tuotekoodi | 566362 125 | |
EAN / GTIN | 4007220237137 | |
Valmistajan numero | 4007220900901 |