Hiomalaikka (CER) Purple Grain Double 36

Tuote nro.: 566358 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs
  • suositeltu hiontakulma: 5-15

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Rakeisuus 36
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Lasikuitutukilaikka
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suositeltu hiontakulma 5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566358 36
EAN / GTIN 4027497072354
Valmistajan numero FY6M105012

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikka, itsestään terävöityvä keraaminen hiomarae (CER) ja integroitu lasikuituvahvistettu tukilaikka. Kuituhiomalaikan tehokas hionta yhdistettynä liuskahiomalaikan hiljaiseen käyntiin ja pidempään käyttöikään.
2-kerroksinen hiomakangas, erittäin hyvä poistoteho ja kaksinkertainen käyttöaika.

Käyttö:

Tasojen ja särmien käsittely.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin