Liuskakaralaikka M14 Huopa (A) / kangas (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Rakeisuus: 150FINE

Tuote nro.: 566352 150FINE
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    29,44 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Kierre: M14
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 150
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Laikan leveys 20 mm
Kierre M14
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 30 m/s
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566352 150FINE
EAN / GTIN 4062406276836
Valmistajan numero 566352 150FINE
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. M14-suorakiinnitys. Erittäin joustava.
Hiomakankaan (A) ja huovan (A) yhdistelmä.

Käyttö:

Hienohiontaan kaarevilla pinnoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin