Liuskahiomalaikka (A) hienotyöstö 120

Tuote nro.: 566345 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
566 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566345 120
EAN / GTIN 4045197722379

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lasikuitulaikka, pinnoitettu hiomakudoksella (3M 237AA Trizact™), jonka hienojakoinen pyramidipinta koostuu hyvin pienistä alumiinioksidihiukkasista.

Käyttö:

Erityisesti pinnan viimeistelyyn kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset jne. Tasalaatuinen, toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin