Liuskahiomalaikka Huopa/kangas 80MED

Tuote nro.: 566335 80MED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,81 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    21,51 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Suositeltu kierrosluku 6 500 min-1
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399
Valmistajan numero 566335 80MED

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka ja liuskamainen hiomakangas (A), raekoko 80 ja hiomahuopa (keskikarkea). Korkea poistoteho ja tasalaatuinen pinnan viimeistely yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

WIG-hitsaussaumantyöstö, pinta- ja muotohionta, purseenpoisto. Suositeltu kierrosluku 6500 min -1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin