{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeistus-vertailu | 100 | |
Hienousaste | karkea | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | kartio | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Väri | ruskea | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 566330 100 | |
EAN / GTIN | 4045197488855 | |
Valmistajan numero | 566330 100 |