Liuskahiomalaikka materiaaleille Alu, POLIFAN-CURVE (A), Kiekon ⌀×Leveys: 115X16mm

Tuote nro.: 566327 115X16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: radiaalinen
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus radiaalinen
Kiekon ⌀ 115 mm
Leveys säteen kohdalla 14 mm
Laikan leveys 16 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Pienahitsisäteille > 8 mm
optimoitu materiaalille alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566327 115X16
EAN / GTIN 4007220851968
Valmistajan numero 4007220851968
Valmistaja August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka pienahitsien vaativaan työstöön. Säteittäismuoto ja erityinen lamellien sijoittelu mahdollistaa säteittäisen hiontamateriaalin optimaalisen hyödyntämisen. Suuri hiontateho, pitkä käyttöikä ja muotolujuus.
SGP CURVE-ALU (A) raekokoa 40 alumiinille ja ei-rautametalleille ilman tukkeumia ja hankalia jäämiä.

Käyttö:

Tarkka pienahitsien viimeistelyhionta, viistäminen, purseenpoisto.
Leveä malli (L) pienahitseille > 8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin