{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 40 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | radiaalinen | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Leveys säteen kohdalla | 11 mm | |
Laikan leveys | 14 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Pienahitsisäteille | > 5 mm | |
optimoitu materiaalille | teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 566320 115X14 | |
EAN / GTIN | 4007220821671 | |
Valmistajan numero | 4007220821671 |