Liuskahiomalaikka special (ZA) ulkonevat lamellit, ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 566295 40
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,43 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,52 € / 1 kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: viisto, ulkonevat lamellit
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus viisto, ulkonevat lamellit
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566295 40
Kopioi
EAN / GTIN 4045197720450
Kopioi
Valmistajan numero 566295 40
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 60 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 67 HRC
soveltuu / [m/min]
 
INOX
soveltuu / [m/min]
 
Ti
soveltuu / [m/min]
 
GG(G)
soveltuu / [m/min]
 
Uni
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka, erittäin suuri lamellien ulkonema (10 mm). Hyvä materiaalin poistotulos ja pitkä käyttöikä laadukkaan zirkonikorundin (ZA) ansiosta lujalla sekoitekankaalla. Tehokkaasti hiova pinnoite viileään hiontaan.
  • Viisto muoto särmien tai hitsaussaumojen hiontaan ja tasohiontaan asetuskulmassa 15−25°.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti vaihteleviin hiontatöihin taso- ja muotohionnassa ja työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa kuten pienahitsien puhtaaksihionnassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin