Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen 40

Tuote nro.: 565570 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 746 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565570 40
EAN / GTIN 9003171602401
Valmistajan numero 160240

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä. Erikoiszirkonirae (ZA), jossa on jäähdyttävä pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.
Liuskahiomalaikka, jossa zirkonikorundi (ZA) ja jäähdyttävät pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin