Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 565560 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,34 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
623 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite kyllä
Hioma-aineen alusta Puuvillakudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565560 40
EAN / GTIN 9003171602296
Valmistajan numero 160229

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä. Erikoiszirkonirae (ZA), jossa on jäähdyttävä pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.
Liuskahiomalaikka, jossa zirkonikorundi (ZA) ja jäähdyttävät pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

pyynnöstä
Varastossa
623 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
4,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 144 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
4,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 052 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 202 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Porauksen ⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio kartio kartio kartio
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimoitu materiaalille INOX; Teräs INOX INOX; teräs INOX; teräs
Kiekon ⌀ 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Hioma-aineen lyhenne ZA Keramiikka ZA ZA

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin