Liuskahiomalaikka V2 Power, (CER), litteä-kartio INOXille, ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 565482 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 379 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: Litteä-kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus Litteä-kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Valmistajan numero A27441250401450

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.
Lasikuitualusta yleiskäyttöön.
Erinomainen hiontateho, keramiikkarae itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumenemista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

Käyttö:

Värinätön työskentely ja pitkä kestoikä.

Ohje:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin