Liuskahiomalaikka SLTT (ZA-Power), litteä-kartio teräkselle ja INOXille 40

Tuote nro.: 565412 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,28 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
656 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: Litteä-kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus Litteä-kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Teräslevytuki
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Valmistajan numero A27201250400045A

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.
Kestävä lautanen teräslevyä. Hiljainen ja tärinätön.
Erityinen zirkonikorundiseos, jossa hiomatehoa parantava pinnoite kylmähiontaan.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Ohje:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin