Liuskahiomalaikka SLTT (ZA-Power), litteä-kartio teräkselle ja INOXille 40

Tuote nro.: 565411 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
654 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: Litteä-kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus Litteä-kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Teräslevytuki
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Valmistajan numero A27201150400045

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Laadukas teräspelti- tai lasikuiturunko mahdollistaa hyvin äänettömän ja värinättömän käytön.
ZA: Puhdas zirkonikorundi polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.
ZA-Power: Erityinen zirkonikorundiseos, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.
CER: Erinomainen hiontateho, keramiikkarae itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumenemista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.
SiC: Erityisen karkea piikarbidirae, ei tukkeudu. Soveltuu erittäin hyvin alumiinille ja kuitukomposiiteille.

ZA-Power: Erityinen zirkonikorundiseos, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Ohje:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin