Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 565294 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,92 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,44 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 377 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565294 40
EAN / GTIN 4062406159573
Valmistajan numero 565294 40

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
  • Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
  • Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
  • Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

speed - Litteä lamellirakenne suurelle materiaalin poistolle ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 40

pyynnöstä
Varastossa
6 377 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 931 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
4,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 221 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 227 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Porauksen ⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Kiekon ⌀ 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Hioma-aine Zirkonirae (ZA) Keramiikkarae (CER) Zirkonirae (ZA) Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA Keramiikka ZA ZA
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka Liuskahiomalaikka Liuskahiomalaikka Liuskahiomalaikka

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin