{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | X-LOCK System | |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 60 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | kartio | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Valmistajan numero | 565279 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Liuskakaralaikka X-LOCK long life ZA kartiomainen, ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 60
pyynnöstä
Varastossa
1 086 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 985 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Rakeisuus | 60 | 60 |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | ZA |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka | Liuskahiomalaikka |