{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 120 | |
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite | kyllä | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565234 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159306 | |
Valmistajan numero | 565234 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Liuskahiomalaikka speed CER litteä 120
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Muodon kuvaus | litteä | kartio |
Rakeisuus | 120 | 120 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
Kiekon ⌀ | 115 mm | 115 mm |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | Keramiikka |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka | Liuskahiomalaikka |