Kuppihiomalaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀×seinämän paksuus: 110X20mm

Tuote nro.: 564900 110X20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,91 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    22,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×seinämän paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs; Valurauta
  • suurin sallittu kehänopeus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Erittely A3604B84
Muoto 11BT
Muodon kuvaus Kartiomainen kuppihiomalaikka
Kiekon ⌀ 110 mm
Laikan leveys (kupin korkeus) 55 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Seinämän paksuus 20 mm
optimoitu materiaalille teräs; Valurauta
suurin sallittu kehänopeus 50 m/s
Enimmäiskierrosluku 8 600 min-1
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Valmistajan numero 311096
Valmistaja Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen kuppilaikka, sideaine keinohartsi. Kupin korkeus 55 mm; reiän ⌀ 22,23 mm; kierrosluku enintään 8600 1/min.
Tyyppimerkinnät: A3604B84; muoto: 11BT.

Fe-, S- ja CI-osuus > 0,1 %. Erittäin kestävä terästä ja valurautaa työstettäessä, ei INOXille.

Käyttö:

Rouhintaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla (käytettävä suojavarusteita) − hyvä aineenpoistokyky, meluton käyntiääni.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin