{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 76 mm | |
Laikan leveys | 1,8 mm | |
Porauksen ⌀ | 10 mm | |
Terärungon leveys | 0,9 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | Säde astetta | |
optimoitu materiaalille | puu; muovi; Kipsikuitulevyt | |
Käyttökone | Kulmahiomakone; Suorahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 20 100 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Valmistajan numero | 2608901196 | |
Valmistaja | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |