{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
optimoitu materiaalille | kivi | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 76 mm | |
Laikan leveys | 1,4 mm | |
Porauksen ⌀ | 10 mm | |
Terärungon leveys | 1,1 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
Paksuudelle | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Käyttökone | Kulmahiomakone; Suorahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 20 150 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563422 76 | |
EAN / GTIN | 4059952539874 | |
Valmistajan numero | 2608900652 |