{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60N-BFXA | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Laikan leveys | 2,5 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563406 230 | |
EAN / GTIN | 9003170321426 | |
Valmistajan numero | 32142 |