{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Koostumus | A36S-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suorat | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Laikan leveys | 2 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 6 mm - 10 mm | |
suositeltu hiontakulma | Säde astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |