{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30R-BFXA | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suorat | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Laikan leveys | 2,5 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563300 230 | |
EAN / GTIN | 9003170359504 | |
Valmistajan numero | 35950 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀: 230mm
pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 084 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 012 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Muodon kuvaus | suorat | suora | suora |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |