{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | X-LOCK System | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563273 125 | |
EAN / GTIN | 4062406151720 | |
Valmistajan numero | 563273 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Katkaisulaikka, suurtehomalli X-LOCK ERIKOISKAPEA, INOX 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 527 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 787 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
suositeltu hiontakulma | 90 | 90 |
Paksuudelle | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Koostumus | A60R-BF | A60R-BF |