Pienoiskatkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA 63 mm

Tuote nro.: 563050 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,82 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    2,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
756 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 10
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60R-BFXA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 63 mm
Laikan leveys 1 mm
Porauksen ⌀ 10 mm
Paksuudelle 3 mm - 5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Kulmahiomakone; Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 24 300 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Valmistajan numero 299269

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea pienoiskatkaisulaikka käytettäväksi paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563070  kanssa.
Hyvin leikkaava malli nopeaan ja vähän purseita tuottavaan katkaisuun.

Erittely:

A60R-BFXA.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin