{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™ II | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Laikan leveys | 4,2 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 12,6 mm - 21 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta; 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560452 230X4 | |
Valmistajan numero | 7100017410 |