{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Koostumus | A36R-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suorat | |
Laikan leveys | 4,2 mm | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 12,6 mm - 21 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta; Säde astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Muuri | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560446 178X4 | |
EAN / GTIN | 4064035079116 |